Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Bombéé Palier lisse autolubrifiant Avec joint d'étenchéité BCCF 3/4 SB

  • ERIKS:23980060
  • Fabricant:726166032494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

96,18 €/ Unitéhors TVA

116,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
BCCF
Diamètre des rouleaux
0.75 in
Largeur du rouleau
0.5 in
Longueur du rouleau
0.875 in
Diamètre de tige filetée
0.375 in
Dimension de filetage
3/8-24
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Palier lisse autolubrifiant