Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Bombéé Palier lisse autolubrifiant Avec joint d'étenchéité BCCF 2 1/2 SB

  • ERIKS:23980053
  • Fabricant:726166100872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

311,39 €/ Unitéhors TVA

376,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
BCCF
Diamètre des rouleaux
2.5 in
Largeur du rouleau
1.5 in
Longueur du rouleau
2.25 in
Diamètre de tige filetée
1 in
Dimension de filetage
1-14
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Palier lisse autolubrifiant