121,64 €/ Unitéhors TVA
147,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MCGILL |
Série | BCCF |
Diamètre des rouleaux | 1 in |
Largeur du rouleau | 0.625 in |
Longueur du rouleau | 1.625 in |
Diamètre de tige filetée | 0.4375 in |
Dimension de filetage | 7/16-20 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente pour tournevis |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Palier lisse autolubrifiant |