Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Bombéé A rouleaux jointifs MCFD 85

  • ERIKS:11482216
  • Fabricant:726166028602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité.
Equipé d'une bague extérieure renforcée pour absorber les charges haut de choc.
Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

218,80 €/ Unitéhors TVA

264,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCFD
Diamètre des rouleaux
85 mm
Largeur du rouleau
35 mm
Longueur du rouleau
100 mm
Diamètre de tige filetée
30 mm
Dimension de filetage
M 30x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Fente pour tournevis
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs