Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Bombéé A rouleaux jointifs MCFD 80 B

  • ERIKS:23983176
  • Fabricant:726166112691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

207,60 €/ Unitéhors TVA

251,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCFD
Diamètre des rouleaux
80 mm
Largeur du rouleau
35 in
Longueur du rouleau
100 mm
Diamètre de tige filetée
30 mm
Dimension de filetage
M 30x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs