Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Bombéé A rouleaux jointifs MCFD 40 B

  • ERIKS:23983164
  • Fabricant:726166111830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

88,38 €/ Unitéhors TVA

106,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCFD
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
20 in
Longueur du rouleau
58 mm
Diamètre de tige filetée
18 mm
Dimension de filetage
M 18x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs