34,99 €/ Unitéhors TVA
42,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MCGILL |
Série | MCF |
Diamètre des rouleaux | 19 mm |
Largeur du rouleau | 11 mm |
Longueur du rouleau | 32 mm |
Diamètre de tige filetée | 8 mm |
Dimension de filetage | M 8x1.25 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Fente pour tournevis |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | A aiguilles jointives |