Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité MCF 80 S

  • ERIKS:11436815
  • Fabricant:726166027254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

181,78 €/ Unitéhors TVA

219,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
MCF
Diamètre des rouleaux
80 mm
Largeur du rouleau
35 mm
Longueur du rouleau
100 mm
Diamètre de tige filetée
30 mm
Dimension de filetage
M 30x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente pour tournevis
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives