Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CCFH 3 1/2 SB BULK

  • ERIKS:23980297
  • Fabricant:726166125097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

997,69 €/ Unitéhors TVA

1 207,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CCFH
Diamètre des rouleaux
3.5 in
Largeur du rouleau
2 in
Longueur du rouleau
2.75 in
Diamètre de tige filetée
1.75 in
Dimension de filetage
1.3/4 - 12
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives