280,67 €/ Unitéhors TVA
339,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MCGILL |
Série | CCFH |
Diamètre des rouleaux | 2.25 in |
Largeur du rouleau | 1.25 in |
Longueur du rouleau | 2 in |
Diamètre de tige filetée | 1.125 in |
Dimension de filetage | 1.1/8 - 12 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente pour tournevis |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | A aiguilles jointives |