6 255,26 €/ Unitéhors TVA
7 568,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MCGILL |
Série | CCF |
Diamètre des rouleaux | 6 in |
Largeur du rouleau | 3.25 in |
Longueur du rouleau | 9.25 in |
Diamètre de tige filetée | 2.083 in |
Dimension de filetage | 2.1/2-12 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | A aiguilles jointives |