Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CCF 5/8 SB

  • ERIKS:11437293
  • Fabricant:726166031237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

85,07 €/ Unitéhors TVA

102,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CCF
Diamètre des rouleaux
0.625 in
Largeur du rouleau
0.4375 in
Longueur du rouleau
1.1875 in
Diamètre de tige filetée
0.25 in
Dimension de filetage
1/4-28
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives