Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CCF 5/8 S

  • ERIKS:11437292
  • Fabricant:726166031190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

81,02 €/ Unitéhors TVA

98,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CCF
Diamètre des rouleaux
0.625 in
Largeur du rouleau
0.4375 in
Longueur du rouleau
1.1875 in
Diamètre de tige filetée
0.25 in
Dimension de filetage
1/4-28
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente pour tournevis
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives