Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CCF 2 S

  • ERIKS:11437310
  • Fabricant:726166037581
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Ces roulements sont lubrifiés avec une graisse au savon de lithium.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

207,23 €/ Unitéhors TVA

250,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CCF
Diamètre des rouleaux
2 in
Largeur du rouleau
1.25 in
Longueur du rouleau
3.25 in
Diamètre de tige filetée
0.875 in
Dimension de filetage
7/8-14
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente pour tournevis
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives