Eriks
MCGILL

MCGILL Galet de came sur axe Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CCF 1/2 SB BULK

  • ERIKS:23980200
  • Fabricant:726166132842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

101,58 €/ Unitéhors TVA

122,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
CCF
Diamètre des rouleaux
0.5 in
Largeur du rouleau
0.375 in
Longueur du rouleau
0.625 in
Diamètre de tige filetée
0.1875 in
Dimension de filetage
10-32
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives