Eriks
MCGILL

MCGILL Galet à billes sur axe Rainure en V Roulement à rouleaux coniques Avec joint d'étenchéité VCF 3 1/2

  • ERIKS:11438005
  • Fabricant:726166040116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Versions roulement à billes et à rouleaux coniques ont un joint à lèvre en caoutchouc.
Joint NYLAPLATE supplémentaires pour les versions 1 ½ à 2 ¾ pouces.
Avec des bouchons pour éliminer les impuretés et le lubrifiant à garder à l'intérieur.
Les roulements sont livrés pré-lubrifié et sans entretien.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

409,48 €/ Unitéhors TVA

495,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
VCF
Diamètre des rouleaux
3.5 in
Largeur du rouleau
1.6875 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Rainure en V
Corps roulant
Roulement à rouleaux coniques
Dimension de filetage
7/8-14
Forme de trou
Hexagone intérieur