Eriks
MCGILL

MCGILL Galet à billes sur axe A brides Roulement à billes Avec joint d'étenchéité FCF 1 1/2

  • ERIKS:11437628
  • Fabricant:726166035969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fabriqué à partir d'acier de roulement de haute qualité. Brunissage sur toutes les surfaces externes inhibe la corrosion.
Versions roulement à billes et à rouleaux coniques ont un joint à lèvre en caoutchouc.
Joint NYLAPLATE supplémentaires pour les versions 1 ½ à 2 ¾ pouces.
Avec des bouchons pour éliminer les impuretés et le lubrifiant à garder à l'intérieur.
Les roulements sont livrés pré-lubrifié et sans entretien.
Industries: Minéraux et exploitation minière, machines de conditionnement, unité de manutention.
Ajouter à la liste

235,25 €/ Unitéhors TVA

284,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MCGILL
Série
FCF
Diamètre des rouleaux
1.5 in
Largeur du rouleau
1.1875 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
A brides
Corps roulant
Roulement à billes
Dimension de filetage
5/8-18
Forme de trou
Hexagone intérieur