Eriks
MAVEL

MAVEL 9071087 lucht/waterhaspel L=16m-Ø12mm 3/8F-3/8M zwenkbaar 15bar Mega 880200

  • ERIKS:12735513
Image 1
Ajouter à la liste

411,60 €/ Unitéhors TVA

498,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAVEL
Série
Mega
Type
Enrouleur tuyau
Matériau
Matière synthétique
Pression de service ma en bar
15 bar
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Filetage Raccord tambour
M 3/8
Raccord d'entrée filetée
F 3/8
Avec flexible
Oui
Pour diamètre intérieur de tuyau
13 mm