Eriks
MAVEL

MAVEL 9071001 lucht/waterhaspel L=14+1m-Ø10mm 3/8F-3/8M zwenkbaar 15bar 821300

  • ERIKS:12735456
Image 1
Ajouter à la liste

284,40 €/ Unitéhors TVA

344,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAVEL
Série
Major
Type
Enrouleur tuyau
Matériau
Matière synthétique
Pression de service ma en bar
15 bar
Filetage Raccord tambour
M 3/8
Raccord d'entrée filetée
F 3/8
Avec flexible
Oui
Pour diamètre intérieur de tuyau
10 mm
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité