Eriks
MAVEL

MAVEL 10004313 lucht/waterhaspel L=12m-Ø8mm 1/4F-1/4M zwenkbaar 15bar Special 823110

  • ERIKS:12735175
Image 1
Ajouter à la liste

182,40 €/ Unitéhors TVA

220,70 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAVEL
Série
Roll special
Type
Enrouleur tuyau
Matériau
Matière synthétique
Pression de service ma en bar
15 bar
Raccord d'entrée filetée
F 1/4
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Filetage Raccord tambour
M 1/4
Avec flexible
Oui
Pour diamètre intérieur de tuyau
8 mm