Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Rivet alu/inox dh 4,8x10

  • ERIKS:23577125
  • Fabricant:8714338006178
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASTERFIX
Matériau du manchon
Aluminium
Matériau de la cheville
Acier inoxydable A2
Forme de tête
Tête Boule plate
Diamètre
4.8 mm
Longueur
10 mm
Zone de serrage
de 45 jusqu'à 65 mm
Imperméable à l'eau/au gaz
Non