Eriks
MASCOT

MASCOT Veste Visp PyroPro® - coton/polyamide - bleu marine - taille 4XL

  • ERIKS:23043210
  • Fabricant:5707209605900
Image 1
VESTE DE TRAVAIL VISP

Antistatique, résistant(e) aux acides et ignifugé(e) PyroPro®. Protège contre les arcs électriques et lors de travaux de soudage occasionnels. Col montant fermé par boutons-pression. Coutures triples sur les manches, les épaules et les côtés. Fermetures avec boutons-pression non visibles/recouverts. Poches poitrine avec fermeture bouton-pression caché sous rabat. Poches frontales avec fermeture zippée étanchée. Poche intérieure sous rabat. Poignets de manche avec boutons-pression. Ajustable sur les hanches à l'aide de boutons-pression. Coutures tournées vers le bas pour empêcher la pénétration d'étincelles. Coutures contrastées.
Ajouter à la liste

149,95 €/ Unitéhors TVA

181,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

149,95 €

-

10+

145,45 €

3.00%

20+

137,95 €

8.00%

30+

130,46 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Visp
Taille
4XL
Couleur
Bleu marine
Exécution résistant à la flamme
Oui
Modèle
Veste
Matériau
Coton/Polyester