Eriks
MASCOT

MASCOT Veste Visp PyroPro® - coton/polyamide - anthracite foncé - taille S

  • ERIKS:11610853
  • Fabricant:5707209479747
Image 1
  • PyroPro® antistatique, résistant aux acides et ignifugé.
  • Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Fermeture avec rabat coupe-vent et par boutons-pression non visibles/recouverts contre le risque de rayures environnantes.
  • Coutures tournées vers le bas - empêche la pénétration d'étincelles.
  • 87% coton
  • 12% polyamide
  • 1% fibres de carbone
  • 320 g/m²
Ajouter à la liste

118,95 €/ Unitéhors TVA

143,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

118,95 €

-

10+

115,38 €

3.00%

20+

109,43 €

8.00%

30+

103,49 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Taille
S
Couleur
Anthracite foncé
Exécution résistant à la flamme
Oui
Modèle
Veste