Eriks
MASCOT

MASCOT Veste pilote Bolzano coton/nylon bleu roi/bleu marine taille XL

  • ERIKS:11853646
  • Fabricant:5708628176446
Image 1
  • Le Bearnylon, est un textile déperlant et particulièrement résistant à l'usure
  • Doublure en fourrure synthétique au niveau du corps et doublure matelassée à l'intérieur des manches.
  • Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l'intérieur qui isole du vent.
  • Taille et poignets en maille côtelée.
  • Anneau en D pour suspendre les clefs ou un porte-badge.
  • 52% coton/48% nylon
  • 240 g/m²
Ajouter à la liste

113,95 €/ Unitéhors TVA

137,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

113,95 €

-

10+

110,53 €

3.00%

20+

104,83 €

8.00%

30+

99,14 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Bolzano
Taille
XL
Couleur
Bleu roi/Bleu marine
Modèle
Veste aviateur
Matériau
Coton/Nylon