Eriks
MASCOT

MASCOT Veste Oxford haute visibilité orange/marine foncé taille M

  • ERIKS:14058539
  • Fabricant:5711074273607
Image 1
  • Le traitement de surface repousse la saleté et garantit ainsi une excellente visibilité.
  • Aucune couture sur le dessus de l'épaule ce qui empêche l'eau d'y stagner ou d'y pénétrer.
  • Le tissu foncé est placé là où le vêtement est le plus exposé à la saleté.
  • Place pour ajouter facilement une puce de blanchisserie.
  • Bandes rétroréfléchissantes supplémentaires dans le dos pour améliorer en plus la visibilité.
  • Le produit est résistant au lavage industriel.
  • Fluorescent(e) avec bandes rétroréfléchissantes transversales, verticales et en biais.
  • Bicolore.
  • Le traitement de surface rend votre vêtement moins salissant.
  • Col montant.
  • Coutures doubles sur les épaules, les manches et les côtés.
  • Fermeture zippée et rabat coupe-vent fermé par boutons-pression.
  • Dos long.
  • Poche poitrine zippée.
  • Poche poitrine sous rabat avec fermeture bouton-pression.
  • Anneau en D.
  • Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement.
  • Poches latérales.
  • Poches intérieures.
  • Ventilation sous les bras.
  • Ajustable sur les hanches à l'aide de boutons-pression.
  • Poignets de manche avec boutons-pression.
Ajouter à la liste

127,95 €/ Unitéhors TVA

154,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

127,95 €

-

10+

124,11 €

3.00%

20+

117,71 €

8.00%

30+

111,32 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Taille
M
Couleur
Orange haute visibilité / Bleu marine