Eriks
MASCOT

MASCOT Veste Mainz polyester/lyocell bleu roi/marine foncé taille XL

  • ERIKS:12520109
  • Fabricant:5707209992765
Image 1
Le contenu du TENCEL® rend le tissu rafraîchissant, doux et permet d'absorber l'humidité.
Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
Accès aisé à la poche téléphone dans la poche poitrine.
Manches façonnées offrant une grande liberté de mouvements.
Effets rétroréfléchissantes pour être encore plus visible.
70% polyester
30% lyocell (TENCEL®)
340 g/m²
Ajouter à la liste

85,95 €/ Unitéhors TVA

104,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

85,95 €

-

10+

83,37 €

3.00%

20+

79,07 €

8.00%

30+

74,78 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Mainz
Taille
XL
Couleur
Bleu / Bleu marine
Exécution résistant à la flamme
Non
Modèle
Veste
Matériau
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®)