Eriks
MASCOT

MASCOT Veste Kiama softshell fluo jaune/marine M

  • ERIKS:13692077
  • Fabricant:5711074303311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Veste Softshell Kiama
Le tissu foncé est placé là où le vêtement est le plus exposé à la saleté.
Respirant.
Aucune couture sur le dessus de l'épaule ce qui empêche l'eau d'y stagner ou d'y pénétrer.
La bande réfléchissante horizontale rejoint la bande verticale pour un niveau de sécurité supplémentaire.
Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos long.
100% polyester
280g/m²
Ajouter à la liste

99,95 €/ Unitéhors TVA

120,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

99,95 €

-

10+

96,95 €

3.00%

20+

91,95 €

8.00%

30+

86,96 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT