Eriks
MASCOT

MASCOT Veste grand froid FRANKFURT anthracite foncé/noir taille XS

  • ERIKS:12520021
  • Fabricant:5707209993328
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
VESTE PILOTE FRANKFURT

- Imperméable, coupe-vent et permettant au corps de respirer.
- Coutures thermocollées.
- Capuche amovible, avec doublure et cordon élastique de serrage.
- Doublure en polaire matelassée.
- Fermeture zippée et rabat coupe-vent fermé par boutons-pression.
- Poche zippée sous le rabat coupe-vent.
- Poches poitrine zippées.
- Accès aisé à la poche téléphone dans la poche poitrine.
- Anneau en D. Poches frontales.
- Poche intérieure zippée.
- Poignets en maille côtelée dissimulés à l'intérieur des manches.
- Taille ajustable à l’aide d’un cordon élastique de serrage.
- Zip intérieur au bas du dos pour la réalisation d'impressions/broderies.
- Effets réfléchissants.
- Certifié EN 343 - kl. 3/1 et EN 342 classe 3/2 (2,0 clo).
Ajouter à la liste

162,95 €/ Unitéhors TVA

197,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

162,95 €

-

10+

158,06 €

3.00%

20+

149,91 €

8.00%

30+

141,77 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Frankfurt
Taille
XS
Couleur
Noir / Anthracite foncé
Modèle
Veste aviateur