Eriks
MASCOT

MASCOT Veste grand froid Columbus - polyester - noir - taille S

  • ERIKS:12520636
  • Fabricant:5707209838940
Image 1
VESTE PILOTE COLUMBUS

- Coupe-vent, hydrofuge et permettant au corps de respirer.
- Doublure en matelassé et en polaire matelassée.
- Col intérieur en polaire.
- Dos long.
- Fermeture zippée avec rabat coupe vent et boutons-pression non visibles/recouverts.
- Poche zippée sous le rabat coupe-vent.
- Poches poitrine avec fermeture bouton-pression caché sous rabat.
- Anneau en D. Poches frontales.
- Poche intérieure zippée.
- Poignet en maille côtelée dissimulé à l'intérieur de la manche et manche réglable par boutons-pression.
- Taille ajustable à l’aide d’un cordon élastique de serrage.
- Ajustable sur les hanches à l'aide de boutons-pression.
- Zip intérieur au bas du dos pour la réalisation d'impressions/broderies.
- Coutures contrastées.
- Effets réfléchissants.
- Le tissu au mètre satisfait aux exigences de la norme EN 343 classe 3/3.
Ajouter à la liste

118,95 €/ Unitéhors TVA

143,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

118,95 €

-

10+

115,38 €

3.00%

20+

109,43 €

8.00%

30+

103,49 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Columbus
Taille
S
Couleur
Noir
Modèle
Veste aviateur
Matériau
100% Polyester