Eriks
MASCOT

MASCOT Veste Fulda polyester/coton - anthracite foncé/noir - taille 2XL

  • ERIKS:12520118
  • Fabricant:5711074095438
Image 1

VESTE DE TRAVAIL FULDA
- Bicolore.
- Coutures triples sur les manches et les côtés.
- Col montant.
- Fermeture zippée avec rabat coupe vent et boutons-pression non visibles/recouverts.
- Dos long.
- Poches poitrine avec fermeture bouton-pression caché sous rabat.
- Accès aisé à la poche téléphone dans la poche poitrine.
- Poches frontales.
- Anneau en D.
- Poches intérieures.
- Ajustable sur les hanches à l'aide de boutons-pression.
- Poignets ajustables à l'aide de boutons-pression.
- Coutures contrastées.
- Effets réfléchissants.
- Test selon la méthode EN/ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l'ETSA.
- Certifié UV Standard 801, 12.1.10.0016-2.
Ajouter à la liste

79,95 €/ Unitéhors TVA

96,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

79,95 €

-

10+

77,55 €

3.00%

20+

73,55 €

8.00%

30+

69,56 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Fulda
Taille
2XL
Couleur
Noir / Anthracite foncé
Exécution résistant à la flamme
Non
Modèle
Veste
Matériau
65% Polyester/35% Coton