Eriks
MASCOT

MASCOT Veste exterieur Harlow - polyester - Hi-Vis jaune/marine foncé - taille XL

  • ERIKS:13692086
  • Fabricant:5711074341580
Image 1
  • CORDURA® ultra-résistant sur les poignets pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Renforts intérieurs dans la veste pour ne pas endommager la doublure lorsque les poches du pantalon contiennent des outils.
  • Coupe-vent, respirant, imperméable grâce aux coutures collées.
  • Prolongement imperméable du dos dépliable en cas de froid ou de pluie.
  • Filet de ventilation sous les manches avec ouverture zippée.
  • 100% polyester
  • 210 g/m²
Ajouter à la liste

226,95 €/ Unitéhors TVA

274,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

226,95 €

-

10+

220,14 €

3.00%

20+

208,79 €

8.00%

30+

197,45 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Taille
XL
Couleur
Jaune haute visibilité / Bleu marine
Modèle
Parka d'haute visibilité
Matériau
100% Polyester