Eriks
MASCOT

MASCOT Veste d'hiver Tolosa - noir/jaune hi-vis taille L

  • ERIKS:13406500
  • Fabricant:5711074365128
Image 1
  • Coupe-vent, respirant, imperméable grâce aux coutures collées.
  • Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur sans encombrement. Léger, doux, et ne prend presque pas de place lorsqu'il est comprimé.
  • Manches façonnées et tissu légèrement extensible pour permettre une bonne liberté de mouvement.
  • Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos long.
  • Effets rétroréfléchissantes pour être encore plus visible.
  • 100% polyester
  • 250 g/m²
Ajouter à la liste

224,95 €/ Unitéhors TVA

272,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

224,95 €

-

10+

218,20 €

3.00%

20+

206,95 €

8.00%

30+

195,71 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Taille
L
Couleur
Noir / Jaune haute visibilité