Eriks
MASCOT

MASCOT Veste d'hiver Hastings Hi-Vis jaune/marine foncé taille M

  • ERIKS:14107973
  • Fabricant:5711074339624
Image 1
  • Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos long.
  • Bandes rétroréfléchissantes supplémentaires dans le dos pour améliorer en plus la visibilité.
  • CORDURA® ultra-résistant sur les poignets pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Le tissu foncé est placé là où le vêtement est le plus exposé à la saleté.
  • Coupe-vent, respirant, imperméable grâce aux coutures collées.
  • 100% polyester
  • 210 g/m²
Ajouter à la liste

229,95 €/ Unitéhors TVA

278,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

229,95 €

-

10+

223,05 €

3.00%

20+

211,55 €

8.00%

30+

200,06 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT