Eriks
MASCOT

MASCOT Veste Como polyester/coton - bleu roi/bleu marine taille C70

  • ERIKS:11853332
  • Fabricant:5708628164726
Image 1
VESTE DE TRAVAIL COMO

Bicolore. Coutures doubles sur les manches et coutures triples sur les côtés. Fermeture zippée et rabat coupe-vent fermé par boutons-pression. Poche poitrine sous rabat avec fermeture bouton-pression. Poche téléphone sur la poitrine, sous rabat réglable et avec poche stylo. Poches frontales. Poche intérieure zippée. Poche manche avec fermeture par bande auto-agrippante. Ajustable sur les hanches à l'aide de boutons-pression. Poignets ajustables à l'aide de boutons-pression. Soufflet dorsal. Ventilation sous les bras.
Ajouter à la liste

90,95 €/ Unitéhors TVA

110,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

90,95 €

-

10+

88,22 €

3.00%

20+

83,67 €

8.00%

30+

79,13 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Como
Taille
70
Couleur
Bleu bleuet / Bleu marine
Exécution résistant à la flamme
Non
Modèle
Veste
Matériau
65% coton/35% polyester