Eriks
MASCOT

MASCOT Veste Como polyester/coton - bleu roi/bleu marine taille C42

  • ERIKS:11853318
  • Fabricant:5708628158572
Image 1
VESTE DE TRAVAIL COMO

Bicolore. Coutures doubles sur les manches et coutures triples sur les côtés. Fermeture zippée et rabat coupe-vent fermé par boutons-pression. Poche poitrine sous rabat avec fermeture bouton-pression. Poche téléphone sur la poitrine, sous rabat réglable et avec poche stylo. Poches frontales. Poche intérieure zippée. Poche manche avec fermeture par bande auto-agrippante. Ajustable sur les hanches à l'aide de boutons-pression. Poignets ajustables à l'aide de boutons-pression. Soufflet dorsal. Ventilation sous les bras.
Ajouter à la liste

69,95 €/ Unitéhors TVA

84,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

69,95 €

-

10+

67,85 €

3.00%

20+

64,35 €

8.00%

30+

60,86 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Como
Taille
42
Couleur
Bleu bleuet / Bleu marine
Exécution résistant à la flamme
Non
Modèle
Veste
Matériau
65% coton/35% polyester