Eriks
MASCOT

MASCOT Veste Como - polyester/coton - anthracite/noir taille C50

  • ERIKS:11853434
  • Fabricant:5708628332880
Image 1
  • Bicolore
  • Coutures doubles sur les manches et coutures triples sur les côtés
  • Fermeture zippée et rabat coupe-vent fermé par boutons-pression
  • Poche poitrine sous rabat avec fermeture bouton-pression
  • Poche téléphone sur la poitrine, sous rabat réglable et avec poche stylo
  • Poches frontales
  • Poche intérieure zippée
  • Poche manche avec fermeture par bande auto-agrippante
  • Ajustable sur les hanches à l'aide de boutons-pression
  • Poignets ajustables à l'aide de boutons-pression
  • Soufflet dorsal
  • Ventilation sous les bras
  • 65% polyester/35% coton
  • 310 g/m²
Ajouter à la liste

69,95 €/ Unitéhors TVA

84,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

69,95 €

-

10+

67,85 €

3.00%

20+

64,35 €

8.00%

30+

60,86 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Taille
C50
Couleur
Anthracite / Noir
Exécution résistant à la flamme
Non
Modèle
Veste
Matériau
65% coton/35% polyester