Eriks
MASCOT

MASCOT T-shirt Nice coupe femme - enclure en V - coton marine foncé taille L

  • ERIKS:14160966
  • Fabricant:5711074488742
Image 1
En 100% coton absorbant l'humidité et agréable au contact de la peau. Modèle cintré spécial femme.Encolure en maille côtelée. Coutures dans le cou recouvertes par une bande de tissu légèrement rembourrée – évite le frottement des coutures. Coupe femme. Encolure en V. Encolure en maille côtelée. Bande de renfort sur les coutures au niveau de la nuque.
100% coton, 220 g/m²
Ajouter à la liste

12,95 €/ Unitéhors TVA

15,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,95 €

-

10+

12,56 €

3.00%

20+

11,91 €

8.00%

30+

11,27 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Taille
L
Couleur
Bleu marine