Eriks
MASCOT

MASCOT Short Stuttgart - polyester/coton - anthracite foncé/noir - taille c46

  • ERIKS:12494248
  • Fabricant:5711074039968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement d'accompagner naturellement les mouvements du corps.
  • Poche téléphone intégrée dans la poche droite avant.
  • Renforts sur les poches arrière et poche mètre pliant.
  • Accès facile au contenu des poches avant grâce à leur design nouveau.
  • 65% polyester/35% coton
  • 270 g/m²
  • Bicolore
  • Tissu léger
  • Coutures triples sur les jambes et dans l'entrejambe
  • Taille basse et ceinture façonnée
  • Passants de ceinture
  • Anneau en D
  • Braguette zippée
  • Patte-outils à la ceinture
  • Spacieuses poches latérales - une avec accès facile pour poche téléphone
  • Poches arrière renforcées
  • Patte-marteau réglable
  • Poche cuisse avec compartiment téléphone - rabat avec boutons-pression non visibles/recouverts
  • Poche mètre pliant renforcée
  • Poche stylo.
Ajouter à la liste

59,95 €/ Unitéhors TVA

72,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

59,95 €

-

10+

58,15 €

3.00%

20+

55,15 €

8.00%

30+

52,16 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Stuttgart
Modèle
Shorts et knickers
Taille
C46
Couleur
Anthracite / Noir
Matériau
65% Polyester/35% Coton
Exécution résistant à la flamme
Non