Eriks
MASCOT

MASCOT Short Lido - polyester/coton bleu roi/marine - taille C66

  • ERIKS:23042960
  • Fabricant:5708628278218
Image 1
  • Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Renforts sur les poches arrière.
  • Patte-marteau réglable.
  • Poche cuisse sous rabat avec fermeture par bande auto-agrippante.
  • Le produit est résistant au lavage industriel.
  • 65% polyester/35% coton
  • 310 g/m²
Ajouter à la liste

74,95 €/ Unitéhors TVA

90,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

74,95 €

-

10+

72,70 €

3.00%

20+

68,95 €

8.00%

30+

65,21 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Lido
Modèle
Shorts et knickers
Taille
C66
Couleur
Bleu / Bleu marine
Matériau
65% Polyester/35% Coton