Eriks
MASCOT

MASCOT Short Charleston polyester/coton - marine foncé - taille C54

  • ERIKS:13416338
  • Fabricant:5707209826909
Image 1
  • Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Taille adaptée aux formes du corps pour offrir un soutien dans toutes les positions de travail.
  • Anneau en D en matériau souple et ne rayant pas.
  • Renforts sur les poches arrière.
  • Pattes-marteau réglables.
  • Le produit est résistant au lavage industriel.
  • 65% polyester/35% coton
  • 260 g/m²
Ajouter à la liste

49,95 €/ Unitéhors TVA

60,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49,95 €

-

10+

48,45 €

3.00%

20+

45,95 €

8.00%

30+

43,46 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Taille
C54
Couleur
Bleu marine