Eriks
MASCOT

MASCOT Salopette Milano - polyester/coton - bleu roi/bleu marine - taille 82C68

  • ERIKS:11854288
  • Fabricant:5708628168595
Image 1
  • Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Bretelles réglables en tissu avec élastiques courts et solides.
  • Ajustable de manière individuelle grâce à une ceinture réglable.
  • Poche mètre-pliant.
  • Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères par rapport aux genoux.
  • Le produit est résistant au lavage industriel.
  • 65% polyester/35% coton
  • 310 g/m²
Ajouter à la liste

116,95 €/ Unitéhors TVA

141,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

116,95 €

-

10+

113,44 €

3.00%

20+

107,59 €

8.00%

30+

101,75 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Milano
Modèle
Cotte à bretelles
Taille
82C68
Matériau
65% Polyester/35% Coton
Couleur
Bleu bleuet / Bleu marine
Exécution résistant à la flamme
Non
Longueur
82cm