Eriks
MASCOT

MASCOT Salopette Milano - polyester/coton - bleu roi/bleu marine - taille 82C56

  • ERIKS:11854282
  • Fabricant:5708628167840
Image 1
  • Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Bretelles réglables en tissu avec élastiques courts et solides.
  • Ajustable de manière individuelle grâce à une ceinture réglable.
  • Poche mètre-pliant.
  • Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères par rapport aux genoux.
  • Le produit est résistant au lavage industriel.
  • 65% polyester/35% coton
  • 310 g/m²
Ajouter à la liste

89,95 €/ Unitéhors TVA

108,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

89,95 €

-

10+

87,25 €

3.00%

20+

82,75 €

8.00%

30+

78,26 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Milano
Modèle
Cotte à bretelles
Taille
82C56
Matériau
65% Polyester/35% Coton
Couleur
Bleu bleuet / Bleu marine
Exécution résistant à la flamme
Non
Longueur
82cm