Eriks
MASCOT

MASCOT Salopette Gosford Hi-Vis jaune/marine foncé taille 90C62

  • ERIKS:14232732
  • Fabricant:5711074306831
Image 1
  • Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Existe de manière standard en trois longueurs d'entrejambe pour vous permettre de choisir la meilleure façon et un positionnement des détails optimal et personnalisé.
  • Le tissu foncé est placé là où le vêtement est le plus exposé à la saleté.
  • Poches genouillères en polyester solide avec insertion des genouillères par le bas pour éviter l’accumulation de saleté.
  • Jambes ergonomiques sans tissu superflu gênant derrière les genoux.
  • Le produit est résistant au lavage industriel.
  • Double certification compatible avec les deux modèles de genouillères MASCOT, SHORT ou LONG, puisque les poches pour genouillères sont ajustables en hauteur.
  • 80% polyester/20% coton
  • 250 g/m²
Ajouter à la liste

93,95 €/ Unitéhors TVA

113,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

93,95 €

-

10+

91,13 €

3.00%

20+

86,43 €

8.00%

30+

81,74 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Modèle
Cotte à bretelles
Taille
90C62
Matériau
80% polyester/20% coton
Couleur
Jaune haute visibilité / Bleu marine
Longueur
90cm