Eriks
MASCOT

MASCOT Salopette Freibourg coton/polyamide/fibres de carbone marine foncé taille 82C44

  • ERIKS:23043340
  • Fabricant:5707209604866
Image 1
  • PyroPro® antistatique, résistant aux acides et ignifugé.
  • Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Bretelles réglables en tissu avec élastiques courts et solides.
  • Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères par rapport aux genoux.
  • Coutures tournées vers le bas - empêche la pénétration d'étincelles.
  • Double certification compatible avec les deux modèles de genouillères MASCOT, SHORT ou LONG, puisque les poches pour genouillères sont ajustables en hauteur.
  • 87% coton/12% polyamide/1% fibres de carbone
  • 320 g/m²
Ajouter à la liste

136,95 €/ Unitéhors TVA

165,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

136,95 €

-

10+

132,84 €

3.00%

20+

125,99 €

8.00%

30+

119,15 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Freibourg
Modèle
Cotte à bretelles
Taille
82C44
Matériau
87% coton/12% polyamide/1% fibre de carbone
Couleur
Bleu marine
Longueur
82cm