Eriks
MASCOT

MASCOT Salopette Barras Hi-vis jaune/marine taille 82C58

  • ERIKS:13174681
  • Fabricant:5707209606181
Image 1
  • Le traitement de surface repousse la saleté et garantit ainsi une excellente visibilité.
  • Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Ajustable de manière individuelle grâce à une ceinture réglable.
  • Poche cuisse incluant une poche téléphone sous rabat et avec fermeture velcro.
  • Poche genouillères avec insertion des genouillères par le bas pour ne pas accumuler la saleté.
  • Double certification compatible avec le modèle de genouillères MASCOT LONG.
  • 65% polyester/35% coton
  • 310 g/m²
Ajouter à la liste

99,95 €/ Unitéhors TVA

120,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

99,95 €

-

10+

96,95 €

3.00%

20+

91,95 €

8.00%

30+

86,96 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Taille
82C58
Couleur
Jaune haute visibilité / Bleu marine