Eriks
MASCOT

MASCOT Salopette Augsburg polyester/coton marine foncé/bleu roi taille 90C58

  • ERIKS:14232698
  • Fabricant:5711074437979
Image 1
  • Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l'entrejambe (avec renfort supplémentaire).
  • Poches genouillères en CORDURA® ultra-résistant avec insertion des genouillères par le haut et avec rabat protégeant des saletés.
  • Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères par rapport aux genoux.
  • Effets rétroréfléchissantes pour être encore plus visible.
  • Double certification compatible avec les deux modèles de genouillères MASCOT, SHORT ou LONG, puisque les poches pour genouillères sont ajustables en hauteur.
  • 65% polyester/35% coton
  • 270 g/m²
Ajouter à la liste

103,95 €/ Unitéhors TVA

125,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

103,95 €

-

10+

100,83 €

3.00%

20+

95,63 €

8.00%

30+

90,44 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Modèle
Cotte à bretelles
Taille
90C58
Matériau
65% Polyester/35% Coton
Couleur
Bleu marine / Bleu bleuet
Longueur
90cm