Eriks
MASCOT

MASCOT Salopette Augsburg polyester/coton marine foncé/bleu roi taille 82C56

  • ERIKS:14065632
  • Fabricant:5711074437719
Image 1
  • Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l'entrejambe (avec renfort supplémentaire).
  • Poches genouillères en CORDURA® ultra-résistant avec insertion des genouillères par le haut et avec rabat protégeant des saletés.
  • Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères par rapport aux genoux.
  • Effets rétroréfléchissantes pour être encore plus visible.
  • Double certification compatible avec les deux modèles de genouillères MASCOT, SHORT ou LONG, puisque les poches pour genouillères sont ajustables en hauteur.
  • 65% polyester/35% coton
  • 270 g/m²
Ajouter à la liste

99,95 €/ Unitéhors TVA

120,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

99,95 €

-

10+

96,95 €

3.00%

20+

91,95 €

8.00%

30+

86,96 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Modèle
Cotte à bretelles
Taille
82C56
Matériau
65% Polyester/35% Coton
Couleur
Bleu marine / Bleu bleuet
Longueur
82cm