Eriks
MASCOT

MASCOT Salopette Augsburg polyester/ coton anthracite foncé/noir taille 90C60

  • ERIKS:12520153
  • Fabricant:5711074097876
Image 1
SALOPETTE AUGSBURG

- Bicolore.
- Coutures triples sur les jambes et dans l'entrejambe.
- Bretelles ajustables en tissu et court ruban élastique très résistant - boucles en plastique.
- Poche bavette avec poche stylo, poche téléphone et rabat avec boutons-pression recouverts.
- Anneau en D.
- Poche intérieure avec fermeture par bande auto-agrippante.
- Taille réglable.
- Jambes de pantalon ergonomiques.
- Braguette zippée.
- Poches frontales.
- Poches arrière renforcées.
- Patte-marteau réglable.
- Poche cuisse oblique avec boutons pression pour séparation manuelle.
- Poche mètre pliant renforcée.
- Poche stylo.
- Poches en Cordura® pour genouillères - sous rabat, réglables et avec insertion des genouillères par le haut.
- Effets réfléchissants.
- Test selon la méthode EN/ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l'ETSA.
- Certifié UV Standard 801, 12.1.10.0016-2.
- En utilisant les genouillères MASCOT® Waterloo, vous êtes protégé selon le standard EN 14404.
Ajouter à la liste

103,95 €/ Unitéhors TVA

125,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

103,95 €

-

10+

100,83 €

3.00%

20+

95,63 €

8.00%

30+

90,44 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Augsburg
Modèle
Cotte à bretelles
Taille
90C60
Matériau
65% Polyester/35% Coton
Couleur
Anthracite foncé / Noir
Longueur
90cm