Eriks
MASCOT

MASCOT Pantalon Torino polyester/coton marine/bleu 82C54

  • ERIKS:23042010
  • Fabricant:5708628275880
Image 1
  • Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
  • Patte-marteau réglable.
  • Poche cuisse sous rabat avec fermeture par bande auto-agrippante.
  • Poche mètre pliant, renforcée et avec une petite poche sur le dessus.
  • Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères par rapport aux genoux.
Ajouter à la liste

69,95 €/ Unitéhors TVA

84,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

69,95 €

-

10+

67,85 €

3.00%

20+

64,35 €

8.00%

30+

60,86 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Série
Torino
Modèle
Pantalon d'artisan
Taille
C54
Longueur
82cm
Couleur
Bleu marine
Matériau
65% Polyester/35% Coton