Eriks
MASCOT

MASCOT Pantalon stretch marine 90C58 poche genou

  • ERIKS:13702779
  • Fabricant:5711074692743
Image 1
Les nombreux panneaux en tissu élastique offrent une liberté de mouvement incomparable.
Taille coupée façon jean - confortable et mode permettant au vêtement d'accompagner naturellement les mouvements du corps.
Forme ergonomique des jambes conçue selon les mouvements naturels du corps.
Les poches genouillères en CORDURA® durable sont ajustables afin que les genouillères soient positionnées de manière optimale sur vos genoux.
Existe de manière standard en trois longueurs d'entrejambe pour vous permettre de choisir la meilleure façon et un positionnement des détails optimal et personnalisé.
Le produit est résistant au lavage industriel.
Double certification compatible avec les deux modèles de genouillères MASCOT, SHORT ou LONG, puisque les poches pour genouillères sont ajustables en hauteur.
Ajouter à la liste

93,95 €/ Unitéhors TVA

113,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

93,95 €

-

10+

91,13 €

3.00%

20+

86,43 €

8.00%

30+

81,74 €

13.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MASCOT
Taille
90C58
Couleur
Bleu marine